障子紙

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(22.5m) 注文コード 41635389 品番 SD-12
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

昔ながらの高級感あふれる障子紙
長年愛されたロングセラー商品

用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
仕様紙表(ツルツル面):内表 幅(mm)250 長さ(m)22.5 雲竜 坪量(g/m2)43 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,950 / 税込 ¥2,145
全国数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
全国数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,850 / 税込 ¥6,435
全国数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,800 / 税込 ¥8,580
全国数量13〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,560 / 税込 ¥11,616
全国数量16〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,320 / 税込 ¥14,652
全国数量19以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,270 / 税込 ¥16,797
北海道地方数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,760 / 税込 ¥3,036
北海道地方数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,520 / 税込 ¥6,072
北海道地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,280 / 税込 ¥9,108
北海道地方数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,040 / 税込 ¥12,144
北海道地方数量13〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,840 / 税込 ¥20,724
北海道地方数量16〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥29,400 / 税込 ¥32,340
北海道地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥32,160 / 税込 ¥35,376
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする