中村製紙所
中村製紙所の 内装資材
中村製紙所の 壁紙・シート
中村製紙所の ふすま・障子紙
障子紙
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本(7.2m)
注文コード
41635434
品番
SD-01
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
昔ながらの高級感あふれる障子紙
長年愛されたロングセラー商品
用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
仕様
紙表(ツルツル面):内表
幅(mm)
940
長さ(m)
7.2
柄
無地
坪量(g/m
2
)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
全国
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
全国
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,850
/
税込
¥
6,435
全国
数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
全国
数量13〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,560
/
税込
¥
11,616
全国
数量16〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,320
/
税込
¥
14,652
全国
数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,270
/
税込
¥
16,797
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,760
/
税込
¥
3,036
北海道地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,520
/
税込
¥
6,072
北海道地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,280
/
税込
¥
9,108
北海道地方
数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,040
/
税込
¥
12,144
北海道地方
数量13〜15までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,840
/
税込
¥
20,724
北海道地方
数量16〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
29,400
/
税込
¥
32,340
北海道地方
数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
32,160
/
税込
¥
35,376
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません