技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 物理/化学/数学
気になる化学の基礎知識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635756
品番
9784774137643
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
書籍
¥
1,580
バスケットに入れる
食物、医療品、衣料品、はては電気器具に至るまで、日常生活は化学物質で支えられている。ビタミン、ミネラル、アミノ酸、高分子、危険物など、日ごろ気になるあの言葉を、化学の基礎理論に立脚しながら楽しく解説。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B6
ページ数
222
著者名
斎藤勝裕
初版年月
2009/06