(5)H240cm

265-2315 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D35cm 連結用 ストア・エキスプレス 41635775 265-2315 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D35cm 連結用 ストア・エキスプレス 41635775 265-2315 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D35cm 連結用 ストア・エキスプレス 41635775 265-2315 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D35cm 連結用 ストア・エキスプレス 41635775 265-2315 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D35cm 連結用 ストア・エキスプレス 41635775

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D35cm 連結用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41635775 品番 265-2315
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

洗練された機能美で自由自在にカスタマイズできるシリーズ什器。
組立パーツが少ないシンプル構造のため、本体・連結の組立が簡単で時間短縮できます。
新定番のグレー色が登場!モルタル調の売場づくりが可能です。【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。

セット内容サイドフレーム×1、ジョイントバー×1、ジョイナーセット×1、天枠×1 材質/仕上スチール/粉体塗装 質量(kg)10.9 グレー 耐荷重(kg)150 高さ(cm)240 奥行き(cm)36.9 商品タイプ連結 間口(cm)92.9
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※安全のため、H180cm以上を単体でご使用の際は、別売/補強バー(61-809-33-1)の取り付けをおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥932 / 税込 ¥1,025
北海道地方数量1につき ¥1,524 / 税込 ¥1,676
沖縄地方数量1につき ¥2,371 / 税込 ¥2,608
離島数量1につき ¥2,371 / 税込 ¥2,608

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする