丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
教養化学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635896
品番
9784621300411
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
身のまわりの様々な物質・材料の構造や機能を知り、そしてその起源となる電子の働きの理解へと歩を進めていきながら化学全体を俯瞰するユニークな教科書。「宇宙のはじまりから身のまわりの化学へ」など2部で構成。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
254
著者名
教養化学編集委員会
初版年月
2016/08