(2)H150cm

265-1112 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D35cm 本体 ストア・エキスプレス 41636098 265-1112 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D35cm 本体 ストア・エキスプレス 41636098 265-1112 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D35cm 本体 ストア・エキスプレス 41636098 265-1112 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D35cm 本体 ストア・エキスプレス 41636098 265-1112 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D35cm 本体 ストア・エキスプレス 41636098

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D35cm 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41636098 品番 265-1112
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

洗練された機能美で自由自在にカスタマイズできるシリーズ什器。
組立パーツが少ないシンプル構造のため、本体・連結の組立が簡単で時間短縮できます。
店内を明るく彩るホワイトフレームで、洗練された売場づくりが可能です。

セット内容サイドフレーム×2、ジョイントバー×1、ジョイナーセット×1、天枠×1 材質/仕上スチール/粉体塗装 質量(kg)13.6 ホワイト 耐荷重(kg)150 高さ(cm)150 奥行き(cm)36.9 商品タイプ本体 間口(cm)95.4
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※安全のため、H180cm以上を単体でご使用の際は、別売/補強バー(61-809-33-2)の取り付けをおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,414 / 税込 ¥1,555
北海道地方数量1につき ¥2,313 / 税込 ¥2,544
沖縄地方数量1につき ¥3,598 / 税込 ¥3,958
離島数量1につき ¥3,598 / 税込 ¥3,958

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする