オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 専門書
オーム社の 電気/電子/通信
現場がわかる!電気工事入門
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636404
品番
9784274503641
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
電気工事士は、最近話題のスマートグリッドや節電対策、再生可能エネルギーなどにも関連し、その資格受験者も増えている。本書では、電気工事士初心者の電太の目を通して、現場での実際の電気工事を紹介する。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
126
著者名
電気と工事編集部
初版年月
2011/11