丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
固体物理学入門 上 第8版
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636727
品番
9784621076538
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
固体物理学の初等的教科書の最新改訂版。ナノ構造の章を加え、発展著しい超伝導と磁性体を早い段階で学習するよう章の順序を入れ替えた。上巻には、結晶構造、フォノン、半導体、金属、超伝導などを収載。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
370
著者名
チャ-ルズ・キッテル 宇野良清
初版年月
2005/12