コロナ
コロナの 書籍
コロナの 専門書
コロナの 自動車
交通事故低減のための自動車の追突防止支援技術
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636779
品番
9784339046427
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
基礎編と実践編から構成。基礎編では、追突という現象、追突リスクを表す代表的な指標などについての基本的な考え方を解説。実践編では、追突回避のための支援システムの設計と評価の具体的な例を紹介。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
184
著者名
伊藤誠(リスク工学) 丸茂喜高 平岡敏洋
初版年月
2015/06