(1)エクリュ
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY用 木棚セット W90cm D35cmタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
棚板
(色・柄)エクリュ
注文コード
41636886
品番
265-3311
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
棚板
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。
逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容
木棚×1、受け金具×2
材質
棚:木製、強化コート紙貼り/受け金具:スチール製、粉体塗装
耐荷重(kg)
30
棚板
(色・柄)エクリュ
棚板厚さ(mm)
26
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×35
注意
※強化コート紙の木棚にはアルコール類を含有している液剤の使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650