丸善出版
公害防止管理者になるための化学の基礎知識 入門編
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41636964
品番
9784862401175
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
「大気関係」「水質関係」の受験に欠かせない高校化学の基礎知識を、公害防止管理者向けにアレンジ。原子量、化学結合から化学反応の計算問題までをまとめた、文科系出身受験者のための入門書。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A5
ページ数
161
著者名
溝呂木昇
初版年月
2014/08