丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 資格試験テキスト
丸善出版の 工学/技術/環境
公害防止管理者等国家試験正解とヒント 平成24年度〜平成28年度
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
ページ数
430
注文コード
41637095
品番
9784862401489
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
書籍
¥
4,000
バスケットに入れる
この商品は
ページ数
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
公害防止管理者国家試験を受験される方向けの過去問題集です。
資格試験の実施団体が発行する公式問題集です。
本年度版より過去5年間分の問題を収録して、ボリュームも増しています。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A5
ページ数
430
初版年月
2017/03