コロナ社[事務用品]
工科系学生の数理物理入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41637174
品番
9784339066234
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
工科系の学生を対象に、数理物理をやさしく解説。第1部では数理物理に必要な数学のうちテーマを精選して解説。第2部では解析力学、電磁気学、量子力学の3テーマに絞って基礎を解説した。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
272
著者名
片山登揚 有末宏明 松野高典
初版年月
2012/11