(3)ラスティック柄

265-3174 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE用 木棚セット W120cm D40cmタイプ ストア・エキスプレス 41637209 265-3174 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE用 木棚セット W120cm D40cmタイプ ストア・エキスプレス 41637209

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE用 木棚セット W120cm D40cmタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 棚板(色・柄)ラスティック柄 注文コード41637209 品番265-3174
販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は棚板3種類から選べます 他の種類を見る

ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。
逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。

セット内容木棚×1、受け金具×2 材質棚:木製、強化コート紙貼り/受け金具:スチール製、粉体塗装 耐荷重(kg)30 棚板(色・柄)ラスティック柄 棚板厚さ(mm)26 寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×40
注意
※強化コート紙の木棚にはアルコール類を含有している液剤の使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする