(2)8mm厚
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 ガラス棚セット W90cm D35cmタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
透明ガラス:8mm厚/受け金具・スペーサー:スチール製/クロームメッキ
注文コード
41637254
品番
265-4108
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。
逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。
セット内容
ガラス棚×1、補強用スペーサー・受け金具×各2
材質
透明ガラス:8mm厚/受け金具・スペーサー:スチール製/クロームメッキ
厚さ(mm)
8
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ガラス実寸:89.8×34.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650