※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(12個)
1箱(8個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
18
18
18
15
16
25
30
22
20
28
10
8
12
4
5
6
40
14
35
50
55
85
45
115
65
70
125
150
75
140
100
80
60
90
110
ねじピッチ
1
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全212種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41637407
品番
6×18
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
6
寸法da(mm)
6.8
寸法v(mm)
0.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
寸法ds(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目
注意
※寸法bは半ねじの場合のねじ長さとなります。