(2)ホワイト
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 天板 W120 D35cmタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41637437
品番
265-42
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
天枠に上からはめ込むだけで簡単に設置できます。
材質
木製/低圧メラミン化粧板
色
ホワイト
幅(cm)
117.8
耐荷重(kg)
30
棚板厚さ(mm)
9
奥行き(cm)
34.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650