CQ出版
合点!電子回路超入門
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41637603
品番
9784789846004
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
オームの法則から特性インピーダンスや群遅延、フーリエ変換などの技術用語まで図を多用し解説。基礎から学びたい、基礎をもう一度見直したいと考えているビギナからベテランまでのすべてのエンジニアに役立つ1冊。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
227
著者名
石井聡
初版年月
2009/11