(2)ホワイト

265-5400 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W90cmタイプ ストア・エキスプレス 41637839 265-5400 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W90cmタイプ ストア・エキスプレス 41637839

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W90cmタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41637839 品番265-5400
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1台で段違い・両面展開ができる木棚セットです。

セット内容木棚×1、スリット直付ブラケット×1 材質棚:木製、強化コート紙貼り/ブラケット:スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)25 色(柄)ホワイト 棚板厚さ(mm)26 寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする