(1)エクリュ
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け木棚 W120cmタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41637857
品番
265-5110
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1台で段違い・両面展開ができる木棚セットです。
セット内容
木棚×1、スリット直付ブラケット×1
材質
棚:木製、強化コート紙貼り/ブラケット:スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)
25
色(柄)
エクリュ
棚板厚さ(mm)
26
寸法(幅W×奥行D)(cm)
119.8×30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650