ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 陳列用金物
ストア・エキスプレスの チャンネルサポート/棚柱/バー
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 スリット直付け角バーハンガー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41637900
品番
265-811
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
1台で両面展開ができ、ボリューム陳列が可能です。
適合
スリット芯々118.8cm専用
セット内容
ミニ角バー×1、ブラケット×2 スペーサー×1
材質
スチール製/クロームメッキ
幅(cm)
角バー:118.4/14×24mm角
耐荷重(kg)
全体25 (フェイスアウトハンガー使用時:片面5以内)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650