ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 陳列用金物
ストア・エキスプレスの チャンネルサポート/棚柱/バー
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 角バーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41637918
品番
265-6200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
角バー×1、受け金具×2
材質
スチール製/クロームメッキ
幅(cm)
角バー:118.5/14×24mm角
耐荷重(kg)
30
注意
※バーの位置はセンターから5cm間隔で2ヶ所に移動できます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650