酸化物半導体と鉄系超伝導 普及版

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41637953 品番9784781311111
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別) 書籍
3,600

第1章 概論―10年間の透明酸化物の機能探索とそれから拓けた新領域(”透明電子活性”に託した想い:新しい範疇のアモルファス半導体:透明アモルファス酸化物半導体(TAOS) ほか)第2章 酸格物半導体(概要―透明酸化物の材料設計:ワイドギャップp型半導体LaCuOSe ほか)第3章 LnTMPO系超伝導化合物(概要:LaFeAsOの超伝導 ほか)第4章 透明酸化物(概要:シリカガラス ほか)第5章 12CaO・7Al2O3(C12A7)(概要:カチオン、アニオン置換12CaO・7Al2O3化合物と機能発現 ほか)

ジャンル電気 分類専門 判型B5 ページ数229 著者名細野秀雄 平野正浩 初版年月2016/06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする