CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
試しながら学ぶAVR入門
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41637996
品番
9784789846042
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
使いやすいマイコンとして知られるAVR。本書は、初めてAVRを動かすところから始め、機能はもちろん、電子工作イベントなどに使える事例なども解説。興味のわいた事例を実際に作って、理解を深めよう。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
247
著者名
土井滋貴
初版年月
2008/05