(2)ホワイト
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
シリーズ什器用 木製収納トロッコ W120cm D35cmタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41638049
品番
3745-5212
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
木製/強化コート紙貼り
質量(kg)
8.6
耐荷重(kg)
20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1104×280×220
色(柄)
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
116.4×32×32
注意
前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D35cmタイプをお求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
761
/
税込
¥
837
北海道地方
数量1につき
¥
1,244
/
税込
¥
1,368
沖縄地方
数量1につき
¥
1,935
/
税込
¥
2,129
離島
数量1につき
¥
1,935
/
税込
¥
2,129