(3)ラスティック柄
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの 木製什器
シリーズ什器用 木製台輪ステージ W90cm D35cmタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41638085
品番
981-1440
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
天板と台輪が同色なので、一体感ある仕上がりになっています。
材質
木製/強化コート紙貼り
質量(kg)
5.2
耐荷重(kg)
30
色(柄)
ラスティック柄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89.8×35×8 /台輪部:86.1×32.5×5.5
注意
アジャスター付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
559
/
税込
¥
615
北海道地方
数量1につき
¥
914
/
税込
¥
1,005
沖縄地方
数量1につき
¥
1,421
/
税込
¥
1,563
離島
数量1につき
¥
1,421
/
税込
¥
1,563