(2)ホワイト

981-7602 シリーズ什器用 木製台輪ステージ W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41638110 981-7602 シリーズ什器用 木製台輪ステージ W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41638110 981-7602 シリーズ什器用 木製台輪ステージ W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41638110 981-7602 シリーズ什器用 木製台輪ステージ W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41638110

シリーズ什器用 木製台輪ステージ W120cm D35cmタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41638110 品番981-7602
販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天板と台輪が同色なので、一体感ある仕上がりになっています。

材質木製/強化コート紙貼り 質量(kg)6.3 耐荷重(kg)30 色(柄)ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.8×35×8 /台輪部:116.1×32.5×5.5
注意
アジャスター付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする