日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の 自動車
自動車軽量化のためのプラスチック材料
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638328
品番
9784526075193
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
自動車部品に多く使われる各種プラスチックの特徴と開発動向、自動車部品への応用例の両面から解説する。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
247
著者名
舊橋章
初版年月
2016/02