自動車整備が一番わかる

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41638398 品番9784774190198
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,134
販売価格(税別) 書籍
1,940

第1章 自動車整備とは何か(点検:メンテナンス ほか)第2章 定期点検整備(舵取り装置:制動装置 ほか)第3章 車両検査(同一性確認:外観検査 ほか)第4章 一般整備(故障の傾向:故障診断 ほか)第5章 トラブル防止のための日常点検(ブレーキの点検:タイヤの点検 ほか)第6章 これからの自動車整備(進化する自動車と求められる技術:ハイブリッドカーの整備 ほか)

ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数176 著者名松平智敬 小倉学園専門学校東京自動車大学校 初版年月2017/07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする