シーエムシー出版
シーエムシー出版の 書籍
シーエムシー出版の 専門書
シーエムシー出版の 自動車
自動車用プラスチック新材料の開発と展望《普及版》
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638407
品番
9784781311944
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
書籍
¥
4,500
バスケットに入れる
自動車の軽量化において、高品質を誇る日本の自動車部品・材料のプラスチック化の最新の話題とパーツごとの独自の進化を解説。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
224
初版年月
2017/04