(5)H240cm

265-7415 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W120cm H240cmタイプ ストア・エキスプレス 41638408 265-7415 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W120cm H240cmタイプ ストア・エキスプレス 41638408

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W120cm H240cmタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41638408 品番265-7415
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
セット内容背面有孔パネル×2 材質木製/強化コート紙貼り 寸法(mm)穴の芯々:25 色(柄)ホワイト 高さ(cm)240 パネル厚(mm)5 寸法(幅W×高さH)(cm)120.2×(169+60) パネル穴径(Φmm)6
注意
※単品ではご使用いただけません。
※別途、パネル取付け金具(61-809-9)をご購入ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥776 / 税込 ¥854
北海道地方数量1につき ¥1,269 / 税込 ¥1,396
沖縄地方数量1につき ¥1,974 / 税込 ¥2,171
離島数量1につき ¥1,974 / 税込 ¥2,171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする