(1)H135cm

265-900 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D35cm H135cmタイプ ストア・エキスプレス 41638435 265-900 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D35cm H135cmタイプ ストア・エキスプレス 41638435 265-900 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D35cm H135cmタイプ ストア・エキスプレス 41638435 265-900 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D35cm H135cmタイプ ストア・エキスプレス 41638435

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 サイド有孔パネル D35cm H135cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41638435 品番265-900
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質木製/強化コート紙貼り 寸法(mm)穴の芯々:25 色(柄)ホワイト 高さ(cm)135 パネル厚(mm)5 寸法(幅W×高さH)(cm)31.7×124 パネル穴径(Φmm)6
注意
※単品ではご使用いただけません。
※別途、パネル取付け金具(61-809-9)をご購入ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする