(1)グレー
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 陳列用金物
ストア・エキスプレスの チャンネルサポート/棚柱/バー
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 補強バー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
グレー
注文コード
41638819
品番
265-7
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラテラル・ロコ用の補強パーツです。
強度が必要な場合は、補強バーを取り付けてご使用ください。
セット内容
補強バー×2
材質
スチール製/粉体塗装
厚さ(mm)
3
色
グレー
寸法(cm)
21×1.6
注意
※安全のため、H180cm以上を単体でご使用の際は、補強バーの取り付けをおすすめします。