(1)H135・150cm用
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ グレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41638846
品番
265-8301
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
セット内容
ネット×1、取付金具セット×1
材質
スチール製/粉体塗装
直径(Φmm)
外枠:8/中:3
高さ(cm)
135・150用
ピッチ(cm)
(ネット)5
寸法(幅W×高さH)(cm)
89.8×119.8
注意
※H150〜H210cmに取り付ける場合は、下部に約30cmの隙間ができます。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650