(4)H240cm用
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用背面ネット W90cmタイプ グレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41638880
品番
265-8305
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
セット内容
ネット×2 取付金具セット×1
材質
スチール製/粉体塗装
直径(Φmm)
外枠:8/中:3
高さ(cm)
240用
ピッチ(cm)
(ネット)5
寸法(幅W×高さH)(cm)
89.8×224.6(179.8+44.8)
注意
※H150〜H210cmに取り付ける場合は、下部に約30cmの隙間ができます。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
649
/
税込
¥
714
北海道地方
数量1につき
¥
1,062
/
税込
¥
1,168
沖縄地方
数量1につき
¥
1,652
/
税込
¥
1,817
離島
数量1につき
¥
1,652
/
税込
¥
1,817