丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
初級講座ループ量子重力
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638976
品番
9784863452121
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
書籍
¥
4,400
バスケットに入れる
量子重力理論の有力候補である「ループ量子重力」の基礎を、学部学生向けに平易に解説した入門書。特殊相対性理論と電磁気学、量子力学と場の量子論の基礎などを解説。ループ量子重力の現状と課題も概観する。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
179
著者名
ロドルフォ・ガムビ-ニ ホルヘ・プリン 樺沢宇紀
初版年月
2014/05