丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
上級固体物理学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639168
品番
9784863452589
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
書籍
¥
6,200
バスケットに入れる
上級クラスの固体物理学に現れる諸概念を、総合的・包括的に解説した教科書。固体における電子系の量子力学的な扱い方の基礎を紹介し、近藤問題、ボゾン化、金属超伝導、量子相転移などの具体的な諸問題を論じる。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
396
著者名
フィリップ・フィリップス 樺沢宇紀
初版年月
2015/07