丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 物理/化学/数学
上級量子力学 第2巻
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639186
品番
9784863450486
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
書籍
¥
4,000
バスケットに入れる
量子力学上級編の教科書として、長年親しまれてきたJ.J.サクライの名著の邦訳。相互作用表示とS行列展開の一般論から、電子・光子・中間子の伝播関数や、断面積の計算方法などを理解しやすい形で解説。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
191
著者名
J.J.サクライ 樺沢宇紀
初版年月
2010/04