共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 情報科学
情報検索アルゴリズム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639317
品番
9784320120365
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
情報の電子化と計算機システムのネットワーク化にともない、情報検索技術はネットワーク社会を支える基幹技術となりつつある。本書では、情報検索の基礎的な概念や理論を体系的に解説する。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
212
著者名
北研二 津田和彦 獅々堀正幹
初版年月
2002/01