丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 情報科学
情報通信概論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639396
品番
9784621081099
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
情報通信系の学生が初めに学ぶ教科書。インターネット時代に生活する一般人が学習すべき情報通信技術の基礎およびブロードバンド通信などの常識を、コンパクトにわかりやすく解説した1冊。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
169
著者名
諏訪敬祐 渥美幸雄 山田豊通
初版年月
2009/03