共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 情報科学
情報理論の基礎
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639475
品番
9784320121065
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
情報理論の二大支柱である「情報源符号化」と「通信路符号化」の基本的事項をすべてカバーしながら、重要な事項を厳選して丁寧に解説し、コンパクトにまとめた「情報理論」の入門書。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
174
著者名
横尾英俊
初版年月
2004/09