共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 情報科学
情報論的学習理論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639484
品番
9784320122550
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
書籍
¥
4,200
バスケットに入れる
「学習とはできるだけデータを圧縮できるような構造を見つけ出すことである」という指針の下、統一的に学習アルゴリズムを設計し、解析することを試みる。機械学習を貫くひとつの視点を提示する書。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
237
著者名
山西健司
初版年月
2010/10