井上書院
井上書院の 書籍
井上書院の 専門書
井上書院の 土木/建築関連
信頼される設備工事の現場管理
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639518
品番
9784753019830
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
電気、空調、衛生など建築の設備工事で起こりやすい失敗事例159を工種別に分類し、具体的なデータと写真で徹底解剖。躯体工事、仕上工事に続く、建築「失敗」事例第3弾。できる現場はここが違う。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
B5
ページ数
174
著者名
半沢正一
初版年月
2003/10