コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 物理/化学/数学
振動工学 基礎編 改訂
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639536
品番
9784339046243
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
書籍
¥
2,900
バスケットに入れる
機械・航空・建築などの学科の学生と、動的設計・構造解析の分野の技術者を対象に、振動工学の広範な項目を取り上げ、ていねいに解説する。重要な項目を充実させ、例題・演習問題を再検討した改訂版。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
219
著者名
安田仁彦
初版年月
2012/05