森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 専門書
森北出版の 物理/化学/数学
振動工学の基礎 新装版
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639545
品番
9784627666825
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
機械の発展の大きな障害となる振動についての基礎をまとめた書。力学の基礎事項からはじめて運動方程式の誘導法を詳しく説明。計測・評価・対策法の基礎理論を学べる。理解を深める豊富な例題・演習問題を掲載。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
228
著者名
岩壺卓三 松久寛 井上喜雄
初版年月
2014/07