消臭元パルファムスパークリングピンク 玄関用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6mL) 注文コード41639598 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

玄関に広がる生活臭をしっかり消臭。香水調の上品な香りを広げます
消臭成分が壁に留まり防臭コートします
空間消臭と壁の防臭効果で24時間ニオわせません
コンパクトタイプの玄関用消臭・芳香剤
高級感あるオリエンタルフローラル調の香りです
約1〜2か月間持続します

シリーズ消臭元 香りスパークリングピンク 危険等級V 使用場所玄関 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41639598
2023-12-07
用途:
玄関に置きたくて購入しました
サービス業

香りがとてもよく他の消臭の商品より香りが長持ちすると思います。
デザインもキレイでそのまま置いていても気にならないです。
リピート決定です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする