共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 電気/電子/通信
新編図解情報通信ネットワークの基礎
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639764
品番
9784320085718
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
現在のIT先端技術を幅広く解説した専門書。データ伝送、モバイルネットワーク、ネットワークサービス、インターネットの仕組み、セキュリティ技術など、多岐にわたる分野を豊富な図を用いてわかりやすく解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
250
著者名
田村武志
初版年月
2013/03