共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 医療/健康
神経インパルス物語
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639843
品番
9784320057319
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
書籍
¥
5,000
バスケットに入れる
1791年のガルヴァーニの実験で動物電気の存在が見つかってから後の200年間にわたる、ドラマのようなニューロン研究の歴史書。歴史的に貴重な図や写真が満載。神経生理学に携わる人必携の1冊。
ジャンル
生物学
分類
専門
判型
A5
ページ数
458
著者名
アラン・J.マッコマス 酒井正樹 高畑雅一
初版年月
2014/03