ブルーレット ドボン 2倍 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(120g) 注文コード 41639844 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

●流すたびに汚れを落とします!!
※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。
※効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われることをおすすめします。
●さわやかなハーブの香りが広がります。
●2倍タイプで長持ちします。標準的な使用で約4〜8週間使用できます。
(気温・水温・水量などにより多少変化します。)
●本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアや防露タンクにも影響を与えません。
●容量はドボン60gタイプの2倍です。

用途
タンクの隅へ入れ、約3分間は水を流さないでください。
薬剤を包んでいるフィルムは、はがさないでください。水に溶けてなくなります。
タイプ本体 シリーズブルーレット 液性中性 香りブルーミント 使用場所トイレ 商品タイプ錠剤型
注意
※誤食に注意※定着しない間に水を流すと排水口につまる恐れがある。※水流が強い場合には、薬剤が移動し、まれにつまる場合がある。その際は下図の方法で水流を調節する。(約90秒で満水になるよう調節する。)※万一、薬剤がつまって水が流れ続ける場合は、水道管の止水栓を止め、ゴム手袋等をして、つまった薬剤を取り出す。※新しい薬剤を入れる前にタンクの中に薬剤が残っていないことを確認する。※濡れた手で取り扱わない。※同時に2個以上使用しない。※用途以外には使用しない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
お店のトイレに

長持ちで良いです、ただ気を付けないといけないのはこのドボンを入れると水が流れるときに開くボール状の蓋にはさがることがありますので気をつけないと水が流れっぱなしになってしまいます。
ミドリの水もいいです。

対象商品:
41639826
2024-12-09
用途:
トイレ

いつもブルーのヤツを使っているので 気分転換に。感想は書くまでもないかと。

対象商品:
41639826
2024-02-20
用途:
汚れ防止に
オール・パワフル 様 (サービス業)

汚れ防止に購入。意外と長く使えます。1/1に投入2/20日現在でも使えてます。
汚れ防止には成りますが、カビ等には効果があまりない気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする