共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 物理/化学/数学
身近に学ぶ力学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639868
品番
9784320033986
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
本書は高校で学んだ力学を、ベクトルと微分を用いて見直し、興味をもたせることを念頭に、英語での問題も扱った。『電磁気学』同時刊。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
109
著者名
河本修
初版年月
2000/11